モーター式高圧洗浄機

モーター式高圧洗浄機 - スーパー工業

錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。高所揚水にも最適な3.7kWコンパクト高圧洗浄機です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。

用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。トラスコ品番205-1171セット内容タービンガンASY クイック 、タービンガンノズルΦ2.5 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック 、吸水ホース(VS)ASY 3/4×2.5m ストレーナー無L型、ストレーナー 円盤形 小Φ115、余水ホースASY 1/2×2.5m テトロンΦ12 L型、キャブタイヤASY 4芯 2.0mm2-5m 基板用幅(mm)522質量(kg)94高さ(mm)707奥行(mm)942消費電力(W)3000W(50Hz)/3600W(60Hz)電源三相200V電源コード(m)5給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5/5内容量1台
注意
※人や動物へ噴射しないでください
※アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください
※周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度107%以下でご使用ください
※凍結時は氷を溶かしてご使用ください
※荷受け時にフォークリフトが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54883274SBR-3005-2
412,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする