用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。
トラスコ品番205-1171
セット内容タービンガンASY クイック 、タービンガンノズルΦ2.5 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック 、吸水ホース(VS)ASY 3/4×2.5m ストレーナー無L型、ストレーナー 円盤形 小Φ115、余水ホースASY 1/2×2.5m テトロンΦ12 L型、キャブタイヤASY 4芯 2.0mm2-5m 基板用
幅(mm)522
質量(kg)94
高さ(mm)707
奥行(mm)942
消費電力(W)3000W(50Hz)/3600W(60Hz)
電源三相200V
電源コード(m)5
給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)71
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5/5