ルドロー
クラウン ゼドラン コンフォートキング
特許ゼドランフォームのクッションマットです。一般的なフォームマットの3倍弾力性にすぐれます
用途
製造現場、サービスカウンター、レジ、加工・組立・梱包作業、実験室など一般的な往来の乾燥した通路に。
厚さ(mm)
10
色
ブルー
長さ(m)
18.3
適合
ET020171
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54883685
CK83824BL
31.3
610
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54883694
CK83836BL
46.6
910
¥
312,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません