クラウン ゼドラン ワーカーズデライト

クラウン ゼドラン ワーカーズデライト - ルドロー

落下物、人や台車の往来から床面を保護し、さらに立ち作業中の疲労をやわらげるマットです。

用途組立ライン、マシンショップ、出・梱包作業、サービスカウンターなど、乾燥した往来の多い通路に。厚さ(mm)14ブラック長さ(m)22.9適合ET020172内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54883703WDR3824BK75106.2610
505,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54883719WDR3836BK75158.4910
757,500
749,800
824,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする