ARDEN
ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(1枚刃)
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
品番
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885198
AR-TORI-JS-24
31
50
5
JS-24
15
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885173
AR-TORI-JS-22
32
49
3
JS-22
12
取扱い終了
返品不可
54885189
AR-TORI-JS-23
33
50
4
JS-23
12
取扱い終了
返品不可
54885207
AR-TORI-JS-25
27
50.5
6
JS-25
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください