曜日別特売

ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 Apple Watch AirPods microB ケーブル付 (1m)

ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 Apple Watch AirPods microB ケーブル付 (1m) - エレコム

スマートフォンやAirpods等を置くだけで5Wで充電ができ、アップルウォッチ磁気充電ケーブルをはめ込むことでAppleWatchを同時に充電できる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
スマホやAirPods、AirPods Pro等とAppleWatchを同時に充電できます。
AppleWatch磁気充電ケーブルをはめ込み、一体感のあるデザインを実現します。
天面に軟質パッドを配置し、スマートフォン等の本体へのキズを抑制します。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
ゆったりと接続できる長さ約100cmのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。
※本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2.4A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください。
※本製品にはAppleWatch磁気充電ケーブルは付属しておりません。AppleWatchを充電いただくにはケーブル長100cmのApple純正AppleWatch磁気充電ケーブルを別途ご用意ください。
※充電対応機種は対応表をご確認ください。

用途
エアポッツやAppleWatchを置くだけで充電ができる充電器です。
ワイヤレス充電対応のスマホやiPhoneであれば、差し込む手間もなくお手軽に充電が可能です。
出力(W)
QI出力:最大5 applewatch磁気充電ケーブル専用USBポート:5V/0.9A
対応機種
5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器、AppleWatch(※AppleWatch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合)
入力
最大5V/2.4A
入力端子
USB micro-B メス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約160×90×22
本体質量(g)
約122
使用温度範囲(℃)
0~40
各種認証
Qi (BPP)
発光色
通電:紫1秒青2秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
ケーブル
USB TypeA オス - micro USB TypeB オス ケーブル
ケーブル長(cm)
約100
付属品
ケーブル 取扱説明書
保証期間
1年
使用地区
日本
使用湿度範囲
10%~85%
内容量
1個
注意
※本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2.4A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください。本製品にはAppleWatch磁気充電ケーブルは付属しておりません。AppleWatchを充電いただくには、別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931294W-QA12BKブラック(ケーブル)ブラック
5,310
取扱い終了
54931303W-QA12WHホワイト(ケーブル)ホワイト
5,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする