曜日別特売

ネスラック

ネスラック - 岡田工業

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。

用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチールレッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
積載段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54913329NRP677201-7453552(天地3)
43,000
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
54913338NRP627201-7454503(天地4)
41,000
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする