曜日別特売

ステンレス Jリンク

ステンレス Jリンク - 水本機械製作所ステンレス Jリンク - 水本機械製作所

連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り入数20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54914205B-1854204-8712734
1,180
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914214B-2593205-02951545
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54914223B-2594205-03452751
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54914239B-2595205-03184665
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする