曜日別特売
B-2595 ステンレス Jリンク 水本機械製作所 54914239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2595 ステンレス Jリンク 水本機械製作所 54914239
B-2595 ステンレス Jリンク 水本機械製作所 54914239

ステンレス Jリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)65
内容量1個注文コード54914239品番B-2595
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-0318
質量(g)
46
寸法L(mm)
65
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
ねじ径
M-6
内容
Jリンク JP-6×1個
寸法D(Φmm)
6
包装
JAN付袋入り
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
30
寸法A(Φmm)
8
参考使用荷重(kN)
0.49
アズワン品番
64-8415-06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする