ステンレス T型アイ

ステンレス T型アイ - 水本機械製作所

皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番205-1885材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5包装JAN付袋入り寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24H(mm)30使用荷重(kN)0.29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54915097B-2378
2,140
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする