曜日別特売

ステンレス オープンフックA型

ステンレス オープンフックA型 - 水本機械製作所

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。環のついた外開きの構造です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54915289B-88122655515260.69
1,510
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915298B-88233766316300.98
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915307B-883741088423411.47
2,610
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915316B-88414113.51010027511.96
3,520
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする