曜日別特売
B-882 ステンレス オープンフックA型 水本機械製作所 54915298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス オープンフックA型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)63
内容量1個注文コード54915298品番B-882
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。環のついた外開きの構造です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
質量(g)
33
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
16
寸法W(mm)
30
使用荷重(kN)
0.98
トラスコ品番
204-8715
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8419-23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする