曜日別特売

ステンレス ポケットチェーンSP型

ステンレス ポケットチェーンSP型 - 水本機械製作所ステンレス ポケットチェーンSP型 - 水本機械製作所

チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。

用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)13包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917967B-2258201-2036ゴールド(18金メッキ)64-8413-84
3,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917976B-2261201-0434ブラック(電着塗装)64-8413-87
2,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする