水本機械製作所
ステンレス ロングワイドシャックル
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-5577
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
24
寸法L(mm)
40
ねじ径
M-5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
20
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-84
使用荷重(kN)
0.69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918913
B-2555
¥1,390
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください