曜日別特売

100%オーガニックしっくい DIY NURI2

100%オーガニックしっくい DIY NURI2 - 田川産業100%オーガニックしっくい DIY NURI2 - 田川産業100%オーガニックしっくい DIY NURI2 - 田川産業100%オーガニックしっくい DIY NURI2 - 田川産業100%オーガニックしっくい DIY NURI2 - 田川産業100%オーガニックしっくい DIY NURI2 - 田川産業100%オーガニックしっくい DIY NURI2 - 田川産業100%オーガニックしっくい DIY NURI2 - 田川産業
(4件のレビュー)

「100%自然素材」で作られた安全安心なDIY用しっくいです。
仕上材には、古来の製法通り左官職人が自ら配合する際に使用してきた石灰石を原料とする消石灰、植物繊維の麻スサ、海藻から抽出される糊だけにこだわり、100%自然素材のみを使用しています。
さらに使用している消石灰は昔から伝わる「塩焼き」の技法で作られる貴重な最高級塩焼き消石灰です。
袋ごと足で踏むだけで材料が混ざる手軽さと、難易度の高いフラット仕上げではなく要望が多かったパターンをつけやすい配合を追求しました。
しっくいのチカラ
調質性:しっくい壁には目に見えないきわめて細かな穴がたくさんあり、その細かな穴が湿気を吸収して乾燥時には吐き出すことで快適な湿度にコントロールします。
厚さわずか1~2mmでも、しっくいを塗った壁は、調湿効果を発揮して結露を防止し、部屋干しなどによる室内のジメジメも緩和してくれます。
抗菌性:しっくいがもつ調湿効果によって結露を防止することで、カビが発生しずらい良好な空間を維持します。
また、原材料の消石灰が持つ強アルカリ性の殺菌機能によって、様々なアレルギーの原因となる細菌やウイルスなどの生育・増殖を防いで、健康的で清々しい生活空間を実現します。
不燃性:消石灰は無機物で、不燃性の素材です。化学物質などを含まない本格しっくいは燃えにくく、お城や蔵、武家屋敷の壁に使われるなど、歴史的にもその防火性能・耐火性能が高く評価されてきました。
また、2017年には不燃材料として国土交通大臣の認定を取得しています。
消臭性:しっくい壁にたくさんあるきわめて細かな穴は、湿気だけでなく、さまざまなニオイ成分も吸着して無臭化します。ペットやタバコ、生ゴミや調理臭、洗濯物の生乾き臭など、気になるあらゆる生活臭をおさえることが可能です。消臭剤や芳香剤などに頼らない、自然で快適な空気環境でお過ごしください。

用途調湿、消臭、抗菌性を持っているので、リビング、脱衣所、トイレなどさまざまな場所の生活環境を向上させます。主な用途ビニールクロス、砂壁、繊維壁、土壁、モルタル、コンクリート、紙クロス、布クロス、石こうボード、コンパネ、べニア原材料【しっくい仕上げ材】水38%以下、消石灰33%以上、天然石27%以上、麻スサ・海藻糊・顔料2%以下、【下地調整用シーラー】水75%以下、アクリル樹脂25%以下危険物の類別非危険物
注意
※色見本は乾燥後のカラーイメージになります。
※しっくいの特性上、乾燥条件や塗り方等の差でイメージと色が異なる場合があります。
※自然素材のため、製造ロットにより多少の色のばらつきがある事があります。
※材料が固い場合は足で踏むと柔らかくできます。その際に袋が破損しない様にご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54926437-1缶(5kg)ナチュラルホワイト(厚さ1mmで塗れる)約4しっくい仕上げ材5kg、下地調整用シーラー300ml
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
54926446-1缶(5kg)ミルキーホワイト(厚さ1mmで塗れる)約4しっくい仕上げ材5kg、下地調整用シーラー300ml
オープン
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
54926455-1缶(5kg)クリームイエロー(厚さ1mmで塗れる)約4しっくい仕上げ材5kg、下地調整用シーラー300ml
オープン
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
54926464-1缶(5kg)ホワイトグレー(厚さ1mmで塗れる)約4しっくい仕上げ材5kg、下地調整用シーラー300ml
オープン
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
54926473-1缶(5kg)ピンクベージュ(厚さ1mmで塗れる)約4しっくい仕上げ材5kg、下地調整用シーラー300ml
オープン
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
54926489-1缶(5kg)ラベンダー(厚さ1mmで塗れる)約4しっくい仕上げ材5kg、下地調整用シーラー300ml
オープン
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
54926498-1缶(5kg)ミントグリーン(厚さ1mmで塗れる)約4しっくい仕上げ材5kg、下地調整用シーラー300ml
オープン
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
54926507-1缶(5kg)ブルーグレー(厚さ1mmで塗れる)約4しっくい仕上げ材5kg、下地調整用シーラー300ml
オープン
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
54926516-1箱(18kg)ナチュラルホワイト(厚さ1mmで塗れる)約14しっくい仕上げ材9kg×2、下地調整用シーラー1L
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54926525-1箱(18kg)ミルキーホワイト(厚さ1mmで塗れる)約14しっくい仕上げ材9kg×2、下地調整用シーラー1L
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54926534-1箱(18kg)クリームイエロー(厚さ1mmで塗れる)約14しっくい仕上げ材9kg×2、下地調整用シーラー1L
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54926543-1箱(18kg)ホワイトグレー(厚さ1mmで塗れる)約14しっくい仕上げ材9kg×2、下地調整用シーラー1L
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54926559-1箱(18kg)ピンクベージュ(厚さ1mmで塗れる)約14しっくい仕上げ材9kg×2、下地調整用シーラー1L
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54926568-1箱(18kg)ラベンダー(厚さ1mmで塗れる)約14しっくい仕上げ材9kg×2、下地調整用シーラー1L
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54926577-1箱(18kg)ミントグリーン(厚さ1mmで塗れる)約14しっくい仕上げ材9kg×2、下地調整用シーラー1L
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54926586-1箱(18kg)ブルーグレー(厚さ1mmで塗れる)約14しっくい仕上げ材9kg×2、下地調整用シーラー1L
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54926516
2024-02-26
用途: 塗装
サービス業

自然な色合いになり、とても良かったが、下準備などが割と大変だった。
思ったよりも足りなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 54926543
2022-02-21
用途: 漆喰塗りに
製造業

画像をみてバケツに入ってくるかとおもったら箱で来ました。よく見たら一箱となってましたがきづきませんでした。あったバケツで代用したのでなんとかなりました。かなりかためだったので少し水を混ぜて使いました。色はホワイトグレーにしましたがとてもいい色に仕上がりました!

1が参考にしています
対象商品 : 54926516
2020-12-04
用途: 室内の壁の塗り替え

物は使いやすいと思います。塗るのに慣れるまで少し時間を要するかと思いますが慣れてくれば自分でパターンなど作れるので楽しんで作業できるかと思います。
価格が18kgでアンダー1万円だと助かるなー

1が参考にしています
対象商品 : 54926437
2020-11-12
用途: 壁のメンテナンス

漆喰塗り三度目の、初心者です。
練り済ですが最初ちょっとダマダマしいて硬いです。よく練ってから塗れば塗りやすい。
100%天然ものにしては扱いやすかったです。
色もいいです。練るのが面倒くさいので星一つマイナスしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする