先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など先端径(Φmm)50表示部10インチカラー液晶ディスプレイ解像度1280×720 H.264 AVI形式光源白色LED6灯 調光機能付電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)バッテリー電圧(V)12動作温度(℃)5~50セット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm仕様ピントが合う距離:10cm~300cm材質カメラガラス:サファイヤガラス質量(kg)27ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130連続使用時間(時間)約8~10バッテリー容量(Ah)1保証期間1年間充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)8800防水性IP68(カメラおよびケーブル部)対応SDカード32GBまで内容量1個