THANKO(サンコー)[電子機器]
シワを伸ばす乾燥機アイロンいら~ず2
これ1台でパリッと乾燥 & ピシッとシワ伸ばし!シャツ&ジーンズ乾燥機です。
セット内容
モーターユニット、下部ロッド×2、伸縮ロッド×2、ネジ、ハンガー×1、クリップ×4、コード付きクリップ×4、エアバッグ(L/M/ズボン)、日本語取扱説明書
寸法(mm)
295×160×330、【エアバッグ】Lサイズ:高さ1060×腰560×上袖610×下袖570、Mサイズ:高さ900×腰500×上袖610×下袖570、ズボン用:高さ1320×幅660
質量(g)
2000
種類
乾燥機
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1250
保証期間
12ヶ月
電気代の目安
1日33.75円(1kWhあたりの電気代を27円として計算、1日1時間の使用を想定)
ケーブル長(cm)
180
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。※コード部分など配線を無理に引っ張らないでください。ショートし、異常高温の原因となります。※分解しないでください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54926778
TKNICLOS
¥
12,546
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください