シワを伸ばす乾燥機アイロンいら〜ず2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54926778 品番TKNICLOS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,546

これ1台でパリッと乾燥 & ピシッとシワ伸ばし!シャツ&ジーンズ乾燥機です。

セット内容モーターユニット、下部ロッド×2、伸縮ロッド×2、ネジ、ハンガー×1、クリップ×4、コード付きクリップ×4、エアバッグ(L/M/ズボン)、日本語取扱説明書 寸法(mm)295×160×330、【エアバッグ】Lサイズ:高さ1060×腰560×上袖610×下袖570、Mサイズ:高さ900×腰500×上袖610×下袖570、ズボン用:高さ1320×幅660 質量(g)2000 種類乾燥機 定格電圧(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1250 保証期間12ヶ月 電気代の目安1日33.75円(1kWhあたりの電気代を27円として計算、1日1時間の使用を想定) ケーブル長(cm)180
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。※コード部分など配線を無理に引っ張らないでください。ショートし、異常高温の原因となります。※分解しないでください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1につき ¥680 / 税込 ¥748

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする