FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ

FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ - FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ - FMバルブ製作所
流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります内容量1個
注意
※副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップを、電磁弁にはFM定水位弁用電磁弁PSV-2型を使用してください。
※使用圧力範囲は弁の作動時圧力です。
※水圧(静水圧)が0.49MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。
※地下等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54932274FM-S-3N-シュベン20JIS Rcネジ込0.07~0.78
72,000
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
54932283FM-S-3N-シュベン25JIS Rcネジ込0.07~0.78
74,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
54932299FM-S-3N-シュベン30JIS Rcネジ込0.07~0.78
82,000
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
54932308FM-S-3N-シュベン40JIS Rcネジ込0.07~0.78
95,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
54932317FM-S-3N-シュベン50JIS Rcネジ込0.07~0.78
122,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
54932326FM-S-3N-シュベン80(75)フランジJIS 10kg(上水規格有り)0.08~0.78
371,000
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54932335FM-S-3N-シュベン100フランジJIS 10kg(上水規格有り)0.08~0.78
550,000
539,800
593,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする