FMバルブ製作所
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-13) セット品
流体温度(℃)
常温
呼び径(A)
20
接続方式
JIS Rc ネジ込
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
使用圧力範囲(MPa)
0.07~0.78
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13
質量(kg)
3.3
制御方式
副弁(ボールタップ)の開閉により作動
取付姿勢
水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置
【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
内容量
1セット
注意
※副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップ(FM-13)を使用してください。
※本弁にはストレーナが内蔵されていませんので、スクリーンバルブ(FM-SV)を併用してください。
※使用圧力範囲は弁の作動時圧力です。
※水圧(静水圧)が0.49MPa以上の場合は減圧弁(GV2)を併用してください。
※満、減水警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応できるようにしてください。
※地下室等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54932956
FM-3
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材