FMバルブ製作所
FM電磁弁PS-1型
使用温度範囲(℃)
0~65
電流(A)
励磁:0.250/0127
電圧(V)
AC100/200
使用圧力範囲(MPa)
0.07~0.78
定格電圧(V)
AC100/200
最高使用圧力(MPa)
0.07~0.78
接続方法
ねじ込み(Rc)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
流体温度(℃)
常温
起動電流(A)
0.750/0.381
取付姿勢
水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける
適合流体
水道水
最高使用頻度(回/min)
1
内容量
1個
注意
※給水圧力(静水圧)が0.39MPa以上の場合は、流水音・ウォータハンマ防止対策のため、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※本弁は、増圧ポンプの二次側には使用できません。
※本弁一次側にストレーナを内蔵していませんので、Y型ストレーナまたはFM-SV(ストレーナ付ストップバルブ)を設けてください。
※本弁は定水位弁のパイロット配管には使用できません。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。ただし、コイル部分は防寒しないでください。
※DC24V・AC24V製作可能です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54933638
PS-1
20
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
54933647
PS-1
25
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
54933656
PS-1
30
¥
97,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
54933665
PS-1
40
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
54933674
PS-1
50
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材