曜日別特売

トルクレンチ

トルクレンチ - JTCトルクレンチ - JTCトルクレンチ - JTCトルクレンチ - JTCトルクレンチ - JTCトルクレンチ - JTCトルクレンチ - JTCトルクレンチ - JTC

計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定

ギア数24T付属品ハードケース付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
トルク測定範囲(N・m)
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54934313JTC6682JN6.32~263082~26-
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
54934329JTC6683JN9.55~6034010~606ヶ月
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
54934338JTC6684JN9.520~11034020~110-
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
54934347JTC6685JN12.720~11034020~110-
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
54934356JTC6686JN12.740~21053140~210-
14,990
14,980
16,478(税込)
当日出荷
54934365JTC6687JN12.750~35058550~350-
16,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする