曜日別特売

メスフラスコ 茶 カスタムA

メスフラスコ 茶 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムA - SIBATA(柴田科学)

・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
注意
※高さには栓を含みません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
高さ(mm)
許容誤差(mL)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54935205026100-10371-11-02-311095±0.02528
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
54935214026100-20371-11-02-3220115±0.0436
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
54935223026100-25371-11-02-3325122±0.0438
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
54935239026100-50371-11-02-3450150±0.0651
4,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
54935248026100-100371-11-02-35100180±0.160
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
54935257026100-200371-11-02-36200220±0.1575
6,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935266026100-250371-11-02-37250235±0.1581
6,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
54935275026100-500371-11-02-38500280±0.25100
8,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
54935284026100-1000371-11-02-391000325±0.4127
9,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
54935293026100-2000371-11-02-402000400±0.6160
16,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする