FUKUTOKU(福徳産業)
マモリストリストバンド
(1件のレビュー)
優れた吸汗&吸水性。ワークシーンやスポーツに。1枚入り。安心の日本製。
材質
綿、アクリル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
サイズ
フリー
質量(g/枚)
22
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
グレー
ブラック
ブルー
レッド
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
全長(cm)
手首周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54936097
#1935
ブルー
7
18
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54936106
#1935
グレー
7
18
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54936115
#1935
レッド
7
18
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54936124
#1936
ブラック
14
17
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54936133
#1936
ブルー
14
17
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54936149
#1936
グレー
14
17
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54936158
#1936
レッド
14
17
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54936088
#1935
ブラック
7
18
¥
250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください