Mac Book Air2018用スリップイン

Mac Book Air2018用スリップイン - ナカバヤシMac Book Air2018用スリップイン - ナカバヤシMac Book Air2018用スリップイン - ナカバヤシMac Book Air2018用スリップイン - ナカバヤシMac Book Air2018用スリップイン - ナカバヤシ

留め具が無いため、素早く、スムーズに出し入れできます。
使わない時はフラットになり、置き場所に困りません。
落下防止用のフラップ付きで機器の飛び出しを防ぎます。
裏面は全面メッシュポケットで、ケーブル、モバイルバッテリーなどが収納できます。

材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル(トリコット)ブラック質量(g)約132対応機種Mac Book Air/Mac Book Pro(各13インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×8×355RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54964508SZC-MA3303BK
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする