USB2.0 A-C変換ケーブルL型 10cm

USB2.0 A-C変換ケーブルL型 10cm - ナカバヤシUSB2.0 A-C変換ケーブルL型 10cm - ナカバヤシ

Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、
キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。
コンパクトなので持ち歩きに便利。
Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。

インターフェースUSB2.0コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等質量(g)9ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
<ご使用上の注意>
※USB PD(Power Delivery)非対応です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54964605ZUH-CARL201Wホワイト
1,750
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54964596ZUH-CARL201BKブラック
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする