曜日別特売

L型カッター替刃

L型カッター替刃 - NTカッターL型カッター替刃 - NTカッター

保管に便利な吊り下げ式替刃ケースで、段ボールや薄いベニヤ板等のカットに最適です。

用途丈夫な厚物切り作業用。適合本体L型カッタータイプL刃材質(刃)SK2付属品吊り下げ式プラケース刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45アズワン品番64-8424-54内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54980468BL1P180.45
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする