ウイングファイブ
パワーLED S25 シングル用
適合
12V/24V共用/16W
タイプ
S25シングル
明るさ(W)
前面:CREE 5W×2、側面:1.5W×4
口金
その他
色温度(K)
6500
LED色
ホワイト
保証期間
1年
LED寿命(時間)
40000
車検対応
対応
内容量
1セット(2個)
注意
※LEDバルブは電球・ハロゲンバルブに比べ発行部の長さが長い場合があります。
※LEDバルブの先端がユニットに当たらないことをご確認の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54983514
WFL-041
¥9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください