パワーLED S25 ダブル用

パワーLED S25 ダブル用 - ウイングファイブ
適合12V/24V共用/16WタイプS25ダブル明るさ(W)前面:CREE 5W×2、側面:1.5W×4口金その他色温度(K)6500LED色ホワイト保証期間1年LED寿命(時間)40000車検対応対応内容量1セット(2個)
注意
※LEDバルブは電球・ハロゲンバルブに比べ発行部の長さが長い場合があります。
※LEDバルブの先端がユニットに当たらないことをご確認の上ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54983523WFL-042
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする