G FIT EQ

G FIT EQ - Hankook(ハンコック)

ウェットブレーキングとハンドリング性能を大幅に改善された高性能夏用タイヤ

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54989979LK41165/60R14165601455075H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54989988LK41165/65R14165651456679T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54989997LK41165/65R15165651559281H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990006LK41165/70R14165701458481T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990015LK41175/65R14175651458082T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990024LK41175/65R15175651560684T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする