ノーブランド
鉄 自由丁番 両開
(1件のレビュー)
材質
本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上
バフ研磨
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
ねじ穴数
付属品
寸法(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54996419
ST-24W-102
1.2
8
木ねじ(皿)/3.5×22
102
10(2枚吊/参考値)
¥
7,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
54996428
ST-24W-153
1.5
10
木ねじ(皿)/4×25
153
15(2枚吊/参考値)
¥
14,880
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
54996437
ST-24W-76
1.2
8
木ねじ(皿)/3.5×22
76
7(2枚吊/参考値)
¥
6,320
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください