曜日別特売

LEDポーチライト40形

LEDポーチライト40形 - Panasonic(パナソニック)
種別壁直付型、密閉型、防雨型、点灯省エネ型幅(mm)96アクリルカバー:乳白、プラスチック:シルバーメタリック高さ(mm)307奥行(mm)105電圧(V)100消費電力(W)4.3機能NaPiOn・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.08(100V時)光束(Lm)250明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※商品は国内流通のみに限ります
※調光操作不可
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54996464LGWC85061U
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54996464LGWC85061U65167639LGWC85068SLGWC85061U LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 65167639LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする