ヤマニパッケージ
包装紙
幅広いシーンで使える包装紙
用途
ギフト用包装紙
仕様
パーツ数:1
寸法(mm)
530×788
枚数
500
内容量
1ケース(100枚×5袋)
全11種類を絞り込む
材質
上質55kg
未晒クラフト50g
色
選択してください
グッドタイムホワイト
ハッピータイムグレー
ハッピータイムホワイト
ポルカドットブラック
リーニュオレンジ
リーニュピンク
リーニュブラウン
リーニュブルー
リーニュホワイト
ルミエールブラウン
ルミエールホワイト
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54997837
20-1989
上質55kg
グッドタイムホワイト
27.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997846
20-1990
上質55kg
リーニュホワイト
27.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997855
20-1991
上質55kg
リーニュブラウン
27.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997864
20-1992
上質55kg
リーニュブルー
27.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997873
20-1993
上質55kg
リーニュオレンジ
27.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997889
20-1994
上質55kg
リーニュピンク
27.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997898
20-1995
上質55kg
ルミエールホワイト
27.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997907
20-1996
上質55kg
ルミエールブラウン
27.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997916
20-1997
上質55kg
ハッピータイムホワイト
27.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997925
20-1998
上質55kg
ハッピータイムグレー
27.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54997934
20-1999
未晒クラフト50g
ポルカドットブラック
21.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください