曜日別特売

メタカラー ワンライン

メタカラー ワンライン - 積水樹脂メタカラー ワンライン - 積水樹脂メタカラー ワンライン - 積水樹脂メタカラー ワンライン - 積水樹脂

セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。

材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライングレー厚さ(mm)2
注意
※周囲温度が適正温度範囲(-10℃~60℃)外の場所では使用・保管しないでください。
※多湿となる環境下での使用・保管も避けてください。
※保管時は必ず平置きにして保管してください。立て掛けなどは行わないでください。
※下地の表面が平滑でない場合いは外観に影響が出ることがありますので、下地を調整してください。
※水回りでのご使用は避けてください。
※ハサミでのカットは断面が変形する場合があるので適しません。また、カッターナイフでのカットや溝加工も、けがをする恐れがあるので避けてください。工具は施工指示書に記載のものをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5500080460×2グレー 30m1巻(30m)6030
55,670
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5500081360×2グレー 10m1巻(10m)6010
20,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5500082975×2グレー 30m1巻(30m)7530
67,510
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
5500083875×2グレー 10m1巻(10m)7510
24,860
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55000847100×2グレー 30m1巻(30m)10030
83,430
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55000856100×2グレー 10m1巻(10m)10010
30,570
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする