クイック天井突っ張り棒

クイック天井突っ張り棒 - 大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒 - 大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒 - 大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒 - 大塚刷毛製造

約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。

用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約2,000~5,070RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
注意
※ジャッキ操作、伸縮時に指を挟まない様にご注意ください。下地等がない弱い面には、使用しないでください。ジャッキアップの際にテンションをかけ過すぎると対象物が壊れる場合がありますのでご注意ください。本製品は仮支えを目的としておりますので、長時間支えた状態で放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55000935234122 5000
18,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする