HCYS-1210HCコンパクト 養生シート

HCYS-1210HCコンパクト    養生シート - ハンディ・クラウンHCYS-1210HCコンパクト    養生シート - ハンディ・クラウンHCYS-1210HCコンパクト    養生シート - ハンディ・クラウンHCYS-1210HCコンパクト    養生シート - ハンディ・クラウンHCYS-1210HCコンパクト    養生シート - ハンディ・クラウンHCYS-1210HCコンパクト    養生シート - ハンディ・クラウンHCYS-1210HCコンパクト    養生シート - ハンディ・クラウン

作業に合わせたコンパクトな養生シート!フィルムの表面はコロナ処理加工で塗料をキャッチ。道具箱にも楽に収納!持ち運びも簡単!建築用塗装養生シートです。

用途建築作業時の養生に材質(中心)紙幅(mm)1210質量(g)約455長さ(m)50厚さ(μm)10以上材質(シート)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シートの上に水分がある場合は、拭き取ってからご使用ください。※車両の養生には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいので注意してください。※高温時に長時間使用するのはお止め下さい。※シートを貼るときは、養生専用のテープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550009531210mmX50M
500
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする