曜日別特売

クリプトンミニランプ25W形クリア

クリプトンミニランプ25W形クリア - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。

全長(mm)58クリア質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-86ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55001906KS351722C
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする