YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
A形スタンドライト
JIS照度A形相当。
フレキシブルアームなので、可動範囲が広くなっています。
スマートフォンスタンド付き。
材質
ABS樹脂+スチール
幅(mm)
ヘッド:140
直径(Φmm)
ベース:125
高さ(mm)
15
質量(g)
約510
奥行(mm)
70
消費電力(W)
4.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ベース:約125×20
コード長さ(m)
約1.5
全光束(Lm)
約620
アーム寸法(mm)
約290
光束(Lm)
器具:約480
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
照度(Lx)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002344
SDLA05D01BK
ブラック
(約30cm直下)約:1800
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
55002353
SDLA05D01WH
ホワイト
(約30cm直下)約:1850
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください