YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
トラベルラゲッジスケール
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×25×30
連続使用時間
1日5回の使用で約1年
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
アズワン品番
65-0530-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002624
TVR51WH
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください