曜日別特売

ナイトライト(らくらく電池交換)

ナイトライト(らくらく電池交換) - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

電池カバーが前面にあるので、壁から取り外さなくても電池交換がカンタンに出来ます。

付属品両面テープ・木ネジ×2本材質ABSホワイト質量(g)約38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×68×25光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)光源色白色アズワン品番65-0528-51LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002798NASMN46WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ナイトライトらくらく電池交換 NASMN46WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする