カリタ
KH-10
(1件のレビュー)
材質
硬質鋳鉄カッター
質量(g)
515
容量(g)
ホッパー最大:20、粉受け最大:30
本体寸法(mm)
70×170×175
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013456
42169
BR
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
55013438
42167
N
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
55013447
42168
BK
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください