セキュリティスコープ用裏蓋
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。
パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
適合PT-300シリーズ
材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)
質量(g)4
仕上メッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
内容量1個
関連資料:
取扱説明書(0.18MB)
注意
※取付金具(PT-300TL)は別売りです。
商品説明動画
【Geo.Prince製品取付説明】セキュリティースコープ【PT-300+PT-302】
建具金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55015416
2022-03-24
- 用途:
- マンションの玄関ドアに、使用します。
建設業・工事業
昨今の、プライバシー問題の、緩和に、使用します。
又機会が有れば、、再度りゅしたいです。
- 対象商品:
- 55015416
2021-10-11
- 用途:
- 交換
製造業
これを探してました。作り・見た目にもきれいです。先にスコープ用の蓋を決めてから同じメーカーのスコープ本体も同時に注文しました。取付も簡単でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55015416
2022-03-28
- 用途:
- 鉄扉ののぞき窓の塞ぎ
株式会社ネオ・テクニカ 様
価格の点からしてしょうがないののでしょうが、作りがちゃちでオモチャの様。サイズも小さく取り付けが出来なかった。取説も何も無い為どうしようもなかった。
目的が違うものなのかも知れませんが。