パネフリ工業
継ぎ手見切り 1820mm
(1件のレビュー)
用途
床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
幅(mm)
40
適合板厚(mm)
9~12
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55018837
PLA10919HC-504
ブラウン
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018846
PLA10919HC-506
ミディアム
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018855
PLA10919HC-510
ナチュラル
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55018864
PLA10919HC-511
イエロー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018873
PLA10919HC-518
レッド
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018889
PLA10919HC-530
さくらクリア
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018898
PLA10919HC-537
さくらマイルド
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55018907
PLA10919HC-590
ダークオーク
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください