パネフリ工業
段差見切り 1820mm
(1件のレビュー)
用途
床材・敷物の段差解消に
材質
樹脂
長さ(mm)
1820
適合板厚(mm)
9~12
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55018959
PLA10917HCS-504
ブラウン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55018968
PLA10917HCS-506
ミディアム
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55018977
PLA10917HCS-510
ナチュラル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55018986
PLA10917HCS-511
イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55018995
PLA10917HCS-518
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55019004
PLA10917HCS-530
さくらクリア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019013
PLA10917HCS-537
さくらマイルド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55019029
PLA10917HCS-590
ダークオーク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください