パネフリ工業
段差見切り 薄手用 1820mm
用途
床材・敷物の段差解消に
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
適合板厚(mm)
3~6
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55019038
PLV-11392_DK
ダーク
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019047
PLV-11392_GR
グレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019056
PLV-11392_LT
ライト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019065
PLV-11392_MD
ミディアム
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください