曜日別特売

電源品質アナライザ

電源品質アナライザ - HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ - HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ - HIOKI(日置電機)

世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)
高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定
トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能
AC 6000 Aまで測定可能
(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算
インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz
付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能
GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能

仕様[電圧レンジ]ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、トランジェント測定6.0000 kVpeak/ch4: 600.00 VrmsまたはDC、トランジェント測定6.0000 kVpeak付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1、アプリケーションソフトウェア(PQONE)×1質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1 トランジェント電圧: 2MHzサンプリング/2 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング/3 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値: 半波ごと演算/4 スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出/5 突入電流: 電流1/2実効値にて検出/6 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較/7 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による/8 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz/9 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)RoHS指令(10物質対応)対応記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
55047993PQ3198-92(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット300×211×68PQ3198 ×1、AC カレントセンサCT7136 ×4、携帯用ケース C1009 ×1、分岐コード L1021-02 ×3
898,000
889,800
978,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
2026
0423日まで
55048009PQ3198-94(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット300×211×68PQ3198 ×1、AC フレキシブルカレントセンサCT7045 ×4、携帯用ケース C1009 ×1、分岐コード L1021-02 ×3
931,000
929,800
1,022,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
2026
0423日まで
55048018PQ3198(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1台300×211×68本体のみ(電流センサ別売)
723,000
719,800
791,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
2026
0423日まで
29104908PQ3198-921台300×211×68PQ3198 ×1、AC カレントセンサCT7136 ×4、携帯用ケース C1009 ×1、分岐コード L1021-02 ×3
858,000
849,800
934,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
-
29104917PQ3198-941台300×211×68PQ3198 ×1、AC フレキシブルカレントセンサCT7045 ×4、携帯用ケース C1009 ×1、分岐コード L1021-02 ×3
891,000
889,800
978,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする