モノタロウ

天然ゴム手袋 粉なし

天然ゴム手袋 粉なし - モノタロウ
(195件のレビュー)

フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉なしで白くなりません。
食品衛生法適合商品です。

用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。内容量1箱(100枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※天然ゴムは保管状況により、オゾン劣化、光酸化劣化、熱や寒さによる劣化(破れ・変色・物性の低下など)が発生することがあります。直射日光や蛍光灯の光、オゾンが発生するような機器の側をさけて保管ください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に長時間使用すると浸透・膨潤・硬化することがありますので、ご注意ください。
※ニス、漆などで塗装した製品やビニール、プラスチック製品の中には、本製品に長時間直接接触すると塗装の剥離、汚れの付着、変形、変質などをおこすものがありますので、ご注意ください。
※本製品は使い捨てのため1回限りの使用になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55049533-S約24約7.98.416.8天然ゴムナチュラル0.12食品衛生法適合粉無エンボスなし100
取扱い終了
1年間返品保証
55049549-M約24約8.39.418.8天然ゴムナチュラル0.12食品衛生法適合粉無エンボスなし100
取扱い終了
1年間返品保証
55049558-L約24約8.410.521天然ゴムナチュラル0.12食品衛生法適合粉無エンボスなし100
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:195
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 庭仕事、ゴミ出しなどに
美容室ぱあまやさんサービス業

いつお客様が来店するかわからないので、ガーデニングやゴミ出して手や爪が汚れるのを防ぎ、助かっています。手荒れ防止にも役立っております。使い捨てなのはありがたいです。大きめだと、抜けやすくなるので、私はMサイズで使っています。

対象商品 : 55049549
2024-06-16
用途: 自転車の整備
教育・研究機関

スプロケットなどの鋭利な部分を触っても破れにくく重宝しています。手が汚れなくなったので整備後の手洗いの手間もなくなり満足してます。

対象商品 : 55049558
2024-02-12
用途: 自己保有の車やバイクのオイルやオイルフィルター交換時
農・林・水産業

指がオイル等で汚れないので、荒れ性の私にとっては必需品です。品質も単価も満足できるものです。

対象商品 : 55049549
2023-08-11
用途: 食品取扱時に
飲食業

使い捨てのポリ手袋は外すとき破れやすく、結果一日にかなりの枚数を使わなくてはならないことからこちらへ切り替えました。
結果一日に1~2セットで済むようになったのでよかったかなと思っています。
裏返すようにはずして、付け直すときはざっと表へ返して空気を含ませます。口を握って空気を指先へ送り込むようにして膨らますようにすると指先まできれいに返せます。

2が参考にしています
対象商品 : 55049558
2023-08-22
用途: 庭、畑、草取りにわ 料理
その他業種

庭作業等やるときは通常の手袋(ゴム引きを含む)だと 爪の間に土が入り洗ってもなかなかとれず困る事が多い、また料理時に挽肉や、肉の下ごしらえする際揉み込みを素手で行うと油だらけになり不愉快 この手袋をすれば全く心配はいらない。 問題は長時間に及ぶと手汗で爪がふやけて割れやすくなるので できるだけ時間を少なくする必要がある。
多少の問題あるが 愛用しています。

対象商品 : 55049533
2023-11-02
用途: 塗装時
ピデスアート製造業

ウレタン塗装時ニトリルタイプはすぐ破れるのでコチラのタイプにしました。
完璧では無いですがよく伸びシンナーにも多少持つので小さめを選んでおります。

対象商品 : 55049549
2023-10-11
用途: オートバイのメンテナンス用
サービス業

チェーン清掃やオイル交換などで使用しています。家族は毛染めに使用しています。気づいたらキレて指先が出ていることがあります。

対象商品 : 55049558
2023-10-05
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れたらすぐに取り替えたいけどそれなりに耐久性があって、低価格な物としてこちらの手袋を選びました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする