タカショー
シェードセイル トライアングル
紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に
用途
仕入先では5年保証製品(タカショーでは通常通り2年)
質量(kg)
約1.6
寸法(m)
3.6×3.6×3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.6×3.6×3.6m
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
遮光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55062614
JAD-ES02
3.6
2.96
サンド
生地:高密度ポリエチレン、三角リング:SUS316
88.23
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください