タカショー
ウエザーシェードパーツ バタフライクリップ
紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に
用途
ワイヤーケーブルやロープ、フェンスメッシュに止める場合に。
質量(kg)
0.08
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55062666
GWA-4
0.078
0.032
ブラック
プラスチック
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください