曜日別特売

ケーブルベアTKP形用ブラケット

ケーブルベアTKP形用ブラケット - 椿本チエイン
使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合本体型式
質量(g/個)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55067584TKP68H46W100-MUGA移動端TKP68H46-30/40W100R143100
19,000
13,680
15,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
55067593TKP68H46W125-MUGA移動端KP68H46-30/40W125R154125
19,000
13,680
15,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
55067609TKP68H46W150-MUGA移動端TKP68H46-30/40W150R163150
19,000
13,680
15,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
55067618TKP68H46W175-MUGA移動端TKP68H46-30/40W175R174175
19,000
13,680
15,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
55067627TKP68H46W75-MUGA移動端TKP68H46-30/40W75R13375
19,000
13,680
15,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
55067636TKP91H56W150-FUCRGA固定端TKP91H56W150R581150
18,900
13,608
14,969(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067645TKP91H56W150-MUGA移動端TKP91H56W150R494150
25,500
18,360
20,196(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067654TKP91H56W175-FUCRGA固定端TKP91H56W175R612175
19,000
13,680
15,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067663TKP91H56W200-FUGA固定端KP91H56W200R520200
18,200
13,104
14,414(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067679TKP91H56W200-MUCRGA移動端TKP91H56W200R649200
26,700
19,224
21,146(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067688TKP91H56W225-FUGA固定端TKP91H56W225R536225
18,300
13,176
14,494(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067697TKP91H56W250-FUCRGA固定端TKP91H56W250R707250
19,600
14,112
15,523(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067706TKP91H56W250-FUGA固定端TKP91H56W250R554250
18,400
13,248
14,573(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067715TKP91H56W250-MUGA移動端TKP91H56W250R560250
26,000
18,720
20,592(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067724TKP91H56W275-MUCRGA移動端TKP91H56W275R744275
27,100
19,512
21,463(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067733TKP91H56W275-MUGA移動端TKP91H56W275R576275
26,000
18,720
20,592(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067749TKP91H56W300-MUCRGA移動端TKP91H56W300R775300
27,600
19,872
21,859(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067758TKP91H56W300-MUGA移動端TKP91H56W300R592300
26,200
18,864
20,750(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067767TKP91H56W325-FUCRGA固定端TKP91H56W325R800325
20,200
14,544
15,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067776TKP91H56W350-FUCRGA固定端TKP91H56W350R833350
20,300
14,616
16,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067785TKP91H56W400-FUGA固定端TKP91H56W400R652400
19,000
13,680
15,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067794TKP91H56W450-MUCRGA移動端TKP91H56W450R965450
28,600
20,592
22,651(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067803TKP91H56W450-MUGA移動端TKP91H56W450R692450
26,700
19,224
21,146(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067819TKP91H56W500-FUCRGA固定端TKP91H56W500R1021500
21,500
15,480
17,028(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067828TKP91H80W150-FUCRGA固定端TKP91H80W150R921150
20,800
14,976
16,474(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067837TKP91H80W150-MUGA移動端TKP91H80W150R796150
26,700
19,224
21,146(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067846TKP91H80W175-FUCRGA固定端TKP91H80W175R952175
21,000
15,120
16,632(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067855TKP91H80W175-FUGA固定端TKP91H80W175R844175
20,100
14,472
15,919(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067864TKP91H80W200-FUGA固定端TKP91H80W200R860200
20,300
14,616
16,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067873TKP91H80W200-MUCRGA移動端TKP91H80W200R951200
28,100
20,232
22,255(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067889TKP91H80W225-FUCRGA固定端TKP91H80W225R1014225
21,500
15,480
17,028(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067898TKP91H80W225-FUGA固定端TKP91H80W225R876225
20,400
14,688
16,157(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067907TKP91H80W250-FUCRGA固定端TKP91H80W250R1047250
21,700
15,624
17,186(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067916TKP91H80W250-MUGA移動端TKP91H80W250R862250
27,100
19,512
21,463(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067925TKP91H80W275-MUCRGA移動端TKP91H80W275R1046275
28,800
20,736
22,810(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067934TKP91H80W275-MUGA移動端TKP91H80W275R876275
27,600
19,872
21,859(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067943TKP91H80W300-FUCRGA固定端TKP91H80W325R1109300
22,100
15,912
17,503(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067959TKP91H80W300-FUGA固定端TKP91H80W300R926300
20,800
14,976
16,474(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067968TKP91H80W325-FUCRGA固定端TKP91H80W325R1140325
22,300
16,056
17,662(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067977TKP91H80W325-FUGA固定端TKP91H80W325R942325
20,900
15,048
16,553(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067986TKP91H80W350-FUGA固定端TKP91H80W350R960350
21,000
15,120
16,632(税込)
31日以内出荷
返品不可
55067995TKP91H80W350-MUCRGA移動端TKP91H80W350R1141350
29,500
21,240
23,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
55068004TKP91H80W400-MUCRGA移動端TKP91H80W400R1203400
30,000
21,600
23,760(税込)
31日以内出荷
返品不可
55068013TKP91H80W400-MUGA移動端TKP91H80W400R960400
28,100
20,232
22,255(税込)
31日以内出荷
返品不可
55068029TKP91H80W450-FUCRGA固定端TKP91H80W450R1299450
23,400
16,848
18,533(税込)
31日以内出荷
返品不可
55068038TKP91H80W450-FUGA固定端TKP91H80W450R1026450
21,500
15,480
17,028(税込)
31日以内出荷
返品不可
55068047TKP91H80W500-MUCRGA移動端TKP91H80W500R1329500
30,700
22,104
24,314(税込)
31日以内出荷
返品不可
55068056TKP91H80W500-MUGA移動端TKP91H80W500R1026500
28,600
20,592
22,651(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする